DEHN - KS-Verbinder Zamak-Stahl/tZn f. Rd 7-10mm zweiteilig Abstand 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302010
Durchmesser Rundleiter 1 - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Zinkdruckguss
Oberflächenschutz - unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2 - 7 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364134904
Sonepar Artikelnummer
120024640
Hersteller Artikelnummer
302010
Hersteller Typ
KSV 2X7.10 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
302010
Durchmesser Rundleiter 1:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser Rundleiter 2:
7 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.137 kg


