DEHN - Kugelfestpunkt D 20mm 45° abgewinkelt m. Gewindebolzen u. Mutter M12x35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706235
Max. Kurzschlussstrom - 19.5 kA
Bauform - abgewinkelt
Montageart - mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364004290
Sonepar Artikelnummer
120015315
Hersteller Artikelnummer
706235
Hersteller Typ
KFP 20 W45 M12 35SSM
Hersteller Artikel Nr.:
706235
Max. Kurzschlussstrom:
19.5 kA
Bauform:
abgewinkelt
Montageart:
mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 20 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
70 mm²
Durchmesser Festpunkt:
20 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.219 kg


