DEHN - Kugelfestpunkt D 20mm 45° abgewinkelt m. Gewindebolzen u. Mutter M16x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706645
Max. Kurzschlussstrom - 19.5 kA
Bauform - abgewinkelt
Montageart - mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364004306
Sonepar Artikelnummer
120015318
Hersteller Artikelnummer
706645
Hersteller Typ
KFP 20 W45 M16 45SSM
Hersteller Artikel Nr.:
706645
Max. Kurzschlussstrom:
19.5 kA
Bauform:
abgewinkelt
Montageart:
mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 20 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
70 mm²
Durchmesser Festpunkt:
20 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.274 kg


