DEHN - Kugelfestpunkt D 20mm 45° abgewinkelt m. Innengewinde M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706200
Max. Kurzschlussstrom - 19.5 kA
Bauform - abgewinkelt
Montageart - mit Innengewinde
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364004276
Sonepar Artikelnummer
120015316
Hersteller Artikelnummer
706200
Hersteller Typ
KFP 20 W45 M12
Hersteller Artikel Nr.:
706200
Max. Kurzschlussstrom:
19.5 kA
Bauform:
abgewinkelt
Montageart:
mit Innengewinde
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 20 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
70 mm²
Durchmesser Festpunkt:
20 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.172 kg


