DEHN - Kugelfestpunkt D 20mm gerade m. Gewindebolzen u. Mutter M12x35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 754235
Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA
Bauform - gerade
Montageart - mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364004221
Sonepar Artikelnummer
120015115
Hersteller Artikelnummer
754235
Hersteller Typ
KFP 20 M12 35 SSM
Hersteller Artikel Nr.:
754235
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 20 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
120 mm²
Durchmesser Festpunkt:
20 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.184 kg


