DEHN - Kugelfestpunkt D 20mm gerade mit Innengewinde M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 754200
Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA
Bauform - gerade
Montageart - mit Innengewinde
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364004207
Sonepar Artikelnummer
120015116
Hersteller Artikelnummer
754200
Hersteller Typ
KFP 20 M12
Hersteller Artikel Nr.:
754200
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
mit Innengewinde
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 20 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
120 mm²
Durchmesser Festpunkt:
20 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.131 kg


