DEHN - Kugelfestpunkt D 20mm schräg m. Anschlusslappen 45x30x9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706300
Max. Kurzschlussstrom - 14 kA
Bauform - abgewinkelt
Montageart - mit Anschlusslappen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364003675
Sonepar Artikelnummer
120015317
Hersteller Artikelnummer
706300
Hersteller Typ
KFP 20 S AL 12
Hersteller Artikel Nr.:
706300
Max. Kurzschlussstrom:
14 kA
Bauform:
abgewinkelt
Montageart:
mit Anschlusslappen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 20 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
50 mm²
Durchmesser Festpunkt:
20 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.129 kg


