DEHN - Kugelfestpunkt D 25mm 45° abgewinkelt m. Gewindebolzen u. Mutter M12x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 756245
Max. Kurzschlussstrom - 26.5 kA
Bauform - abgewinkelt
Montageart - mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364004337
Sonepar Artikelnummer
120015125
Hersteller Artikelnummer
756245
Hersteller Typ
KFP 25 W45 M12 45SSM
Hersteller Artikel Nr.:
756245
Max. Kurzschlussstrom:
26.5 kA
Bauform:
abgewinkelt
Montageart:
mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 25 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
95 mm²
Durchmesser Festpunkt:
25 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.434 kg


