DEHN - Kugelfestpunkt D 25mm 90° abgewinkelt m. Innengewinde M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 757200
Max. Kurzschlussstrom - 26.5 kA
Bauform - abgewinkelt
Montageart - mit Innengewinde
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364004405
Sonepar Artikelnummer
120015131
Hersteller Artikelnummer
757200
Hersteller Typ
KFP 25 W90 M12
Hersteller Artikel Nr.:
757200
Max. Kurzschlussstrom:
26.5 kA
Bauform:
abgewinkelt
Montageart:
mit Innengewinde
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 25 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
95 mm²
Durchmesser Festpunkt:
25 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.395 kg


