DEHN - Kugelfestpunkt D 25mm gerade m. Gewinde- bolzen Mutter u. Scheibe M16x46mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 755646
Max. Kurzschlussstrom - 34 kA
Bauform - gerade
Montageart - mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364079632
Sonepar Artikelnummer
120995790
Hersteller Artikelnummer
755646
Hersteller Typ
KFP 25 M16 45 SKM
Hersteller Artikel Nr.:
755646
Max. Kurzschlussstrom:
34 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 25 mm
Durchmesser Festpunkt:
25 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.330 kg


