DEHN - Kugelfestpunkt D 25mm gerade m. Gewindebolzen u. Mutter M12x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 755225
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Bauform - gerade
Montageart - mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364004498
Sonepar Artikelnummer
120015119
Hersteller Artikelnummer
755225
Hersteller Typ
KFP 25 M12 25 SSM
Hersteller Artikel Nr.:
755225
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 25 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
150 mm²
Durchmesser Festpunkt:
25 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.265 kg


