DEHN - Kugelfestpunkt D 25mm Schelle Ausf. A f. Rd-Leiter 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 725010
Max. Kurzschlussstrom - 26.5 kA
Bauform - gerade
Montageart - zur Rundleitermontage
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364003750
Sonepar Artikelnummer
120015069
Hersteller Artikelnummer
725010
Hersteller Typ
KFP 25 RL 10
Hersteller Artikel Nr.:
725010
Max. Kurzschlussstrom:
26.5 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
zur Rundleitermontage
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 25 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
95 mm²
Durchmesser Festpunkt:
25 mm
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.410 kg


