DEHN - Kugelkopfhaube D 20mm drehbar m. Spindel 6-kant f. Seile 16-120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 772330
Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 120 mm²
Anschlussart - Kugelfestpunkt 20 mm
Aufnahme der Betätigungsstange - Spindel mit Sechskant
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364069220
Sonepar Artikelnummer
120164433
Hersteller Artikelnummer
772330
Hersteller Typ
KKH 20 D SK
Hersteller Artikel Nr.:
772330
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 120 mm²
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 20 mm
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Sechskant
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.560 kg


