DEHN - Kugelkopfhaube D 20mm drehbar m. Spindel Q-Stift f. Seile 16-120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 772331
Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 120 mm²
Anschlussart - Kugelfestpunkt 20 mm
Aufnahme der Betätigungsstange - Spindel mit Querstift
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364066304
Sonepar Artikelnummer
120164434
Hersteller Artikelnummer
772331
Hersteller Typ
KKH 20 D SQ
Hersteller Artikel Nr.:
772331
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 120 mm²
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 20 mm
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.566 kg


