DEHN - Kugelkopfhaube D 20mm starr m. Spindel- Q-Stift f. Seile 16-120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 772311
Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 120 mm²
Anschlussart - Kugelfestpunkt 20 mm
Aufnahme der Betätigungsstange - Spindel mit Querstift
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364057586
Sonepar Artikelnummer
120164430
Hersteller Artikelnummer
772311
Hersteller Typ
KKH 20 SQ
Hersteller Artikel Nr.:
772311
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 120 mm²
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 20 mm
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.482 kg


