DEHN - Kugelkopfhaube D 25mm starr m. Flügel- schraube f. Seile 16-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 772322
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 150 mm²
Anschlussart - Kugelfestpunkt 25 mm
Verdrehschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364054455
Sonepar Artikelnummer
120025430
Hersteller Artikelnummer
772322
Hersteller Typ
KKH 25 FS
Hersteller Artikel Nr.:
772322
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 150 mm²
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 25 mm
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
erdseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.747 kg


