DEHN - Kugelkopfhaube D 25mm starr m. Spindel- 6-kant f. Seile 16-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 772320
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 150 mm²
Anschlussart - Kugelfestpunkt 25 mm
Aufnahme der Betätigungsstange - Spindel mit Sechskant
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364057432
Sonepar Artikelnummer
120164431
Hersteller Artikelnummer
772320
Hersteller Typ
KKH 25 SK
Hersteller Artikel Nr.:
772320
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 150 mm²
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 25 mm
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Sechskant
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.785 kg


