DEHN - Kugelkopfhaube D 25mm starr m. Spindel- Q-Stift f. Seile 16-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 772321
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 150 mm²
Anschlussart - Kugelfestpunkt 25 mm
Aufnahme der Betätigungsstange - Spindel mit Querstift
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364057449
Sonepar Artikelnummer
120164432
Hersteller Artikelnummer
772321
Hersteller Typ
KKH 25 SQ
Hersteller Artikel Nr.:
772321
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 150 mm²
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 25 mm
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.756 kg


