DEHN - Kunstledertasche 1010x300x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767996
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tasche
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 1010 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364120181
Sonepar Artikelnummer
120164426
Hersteller Artikelnummer
767996
Hersteller Typ
KLT 101 30 10
Hersteller Artikel Nr.:
767996
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Tasche
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
1010 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029180
Gewicht:
2.300 kg


