DEHN - Kunstledertasche 1200x250x160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766601
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tasche
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364056596
Sonepar Artikelnummer
120015192
Hersteller Artikelnummer
766601
Hersteller Typ
KLT 121 25 16
Hersteller Artikel Nr.:
766601
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Tasche
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
1200 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029180
Gewicht:
0.319 kg


