DEHN - Kunstledertasche 1400x280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785952
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tasche
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 1400 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106406
Sonepar Artikelnummer
120133884
Hersteller Artikelnummer
785952
Hersteller Typ
KLT 140 28
Hersteller Artikel Nr.:
785952
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Tasche
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
1400 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029180
Gewicht:
1.430 kg


