DEHN - Kunstledertasche 2470x100x220mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766602
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tasche
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 2470 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364056626
Sonepar Artikelnummer
120015193
Hersteller Artikelnummer
766602
Hersteller Typ
KLT 247 10 22
Hersteller Artikel Nr.:
766602
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Tasche
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
2470 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029180
Gewicht:
1.310 kg


