DEHN - Kunstledertasche L 104cm D 9cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767574
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tasche
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 1040 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125971
Sonepar Artikelnummer
120164406
Hersteller Artikelnummer
767574
Hersteller Typ
KLT 104 9
Hersteller Artikel Nr.:
767574
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Tasche
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
1040 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029180
Gewicht:
0.500 kg


