Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Kunstledertasche L 1600mm D 170mm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Kunstledertasche L 1600mm D 170mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 766614

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tasche

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtlänge - 1600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364056916

Sonepar Artikelnummer

120025456

Hersteller Artikelnummer

766614

Hersteller Typ

KLT 160 17

Hersteller Artikel Nr.:

766614

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Tasche

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtlänge:

1600 mm

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

42029180

Gewicht:

0.600 kg

Kunstledertasche, leer, für PHE/G. Mit Tragriemen.