DEHN - Kunstledertasche schwarz 1330x345x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766996
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Tasche
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 1300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364128170
Sonepar Artikelnummer
120164396
Hersteller Artikelnummer
766996
Hersteller Typ
KLT 133 34 10
Hersteller Artikel Nr.:
766996
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Tasche
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
1300 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029180
Gewicht:
4.000 kg


