Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Kunststoffklammer f. Dachleitungshalter FB zur Fixierung bei geneigten Dächern

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 253025

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364053984

Sonepar Artikelnummer

120024627

Hersteller Artikelnummer

253025

Hersteller Typ

KLA 8 FB KF K SW

Hersteller Artikel Nr.:

253025

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Rundleitungsadapter zum Aufschnappen auf Dachleitungshalter Typ FB (Art.-Nr. 253 015) und KF (Art.-Nr. 253 030), zur zusätzlichen Fixierung des Halters an der verlegten Fangleitung bei geneigten Dächern. Ausführung mit fester Leitungsführung.