DEHN - Kunststoffkoffer 390x280x84mm f. DEHNcap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767107
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 390 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364105577
Sonepar Artikelnummer
120133837
Hersteller Artikelnummer
767107
Hersteller Typ
KKL DCA
Hersteller Artikel Nr.:
767107
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
390 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
0.880 kg


