DEHN - Kunststoffkoffer leer 390x280x80mm f. Prüfkopf PHE III L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766036
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 390 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364105584
Sonepar Artikelnummer
120133828
Hersteller Artikelnummer
766036
Hersteller Typ
KKL PK PHE3 L
Hersteller Artikel Nr.:
766036
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
390 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
0.968 kg


