DEHN - Kunststoffkoffer leer 840x400x380mm f. Kombi-Reinigungsset MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785951
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 900 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106390
Sonepar Artikelnummer
120133883
Hersteller Artikelnummer
785951
Hersteller Typ
KKL TFRS MS
Hersteller Artikel Nr.:
785951
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
900 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
21.200 kg


