DEHN - Kunststoffkoffer leer 850x300x200mm f. Feuchtreinigungsset MS m. Zahnkuppl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785229
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 850 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106260
Sonepar Artikelnummer
120133858
Hersteller Artikelnummer
785229
Hersteller Typ
KKL FRS ZK MS
Hersteller Artikel Nr.:
785229
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
850 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
6.000 kg


