DEHN - Kunststoffkoffer leer f. E+K-Set u. Erd- ungsstangen 565x410x170mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745953
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 565 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364137073
Sonepar Artikelnummer
120189910
Hersteller Artikelnummer
745953
Hersteller Typ
KK 56 41 17 EK HK
Hersteller Artikel Nr.:
745953
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
565 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
4.950 kg


