DEHN - Kunststoffkoffer leer f. EuK-Set f. KVS 565x410x170mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745952
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 565 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364137066
Sonepar Artikelnummer
120189909
Hersteller Artikelnummer
745952
Hersteller Typ
KK 56 41 17 EK VI TI
Hersteller Artikel Nr.:
745952
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
565 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
4.900 kg


