DEHN - Kunststoffkoffer leer f. EuK-Set VI f. KVS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745902
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364093591
Sonepar Artikelnummer
120119097
Hersteller Artikelnummer
745902
Hersteller Typ
KKL EKS VI KVS
Hersteller Artikel Nr.:
745902
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
450 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
1.620 kg


