DEHN - Kunststoffkoffer leer für Spannungs-prüfer 1320 x 365 x 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766993
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 1320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364534223
Sonepar Artikelnummer
121396695
Hersteller Artikelnummer
766993
Hersteller Typ
KKL 132 36 14
Hersteller Artikel Nr.:
766993
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
1320 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
3.547 kg


