DEHN - Kunststoffkoffer leer für Spannungsprüfer 920 x 280 x 120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766994
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 920 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364247062
Sonepar Artikelnummer
120510924
Hersteller Artikelnummer
766994
Hersteller Typ
KKL 92 28 12
Hersteller Artikel Nr.:
766994
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
920 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
3.310 kg


