DEHN - Kunststoffkoffer leer für Spannungsprüfer PHE 940x235x140mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766997
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 940 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364115699
Sonepar Artikelnummer
120164397
Hersteller Artikelnummer
766997
Hersteller Typ
KKL PHE
Hersteller Artikel Nr.:
766997
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
940 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
2.390 kg


