DEHN - Kunststoffkoffer leer für Spannungsprüfer PHE III L 1270x215x140mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 1290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364115262
Sonepar Artikelnummer
120164428
Hersteller Artikelnummer
767999
Hersteller Typ
KKL PHE3 L
Hersteller Artikel Nr.:
767999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
1290 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
3.400 kg


