DEHN - Kunststoffkoffer leer, m.Haltevor. f. Trockenreinigungsset NS -1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785506
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 560 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364081444
Sonepar Artikelnummer
120025481
Hersteller Artikelnummer
785506
Hersteller Typ
KKL TRS NS
Hersteller Artikel Nr.:
785506
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
560 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
5.300 kg


