DEHN - Kunststoffkoffer leer m. Haltevor- richtungen f. Trockenreinigungsset MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785301
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Stahl
Gesamtlänge - 1260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106246
Sonepar Artikelnummer
120133866
Hersteller Artikelnummer
785301
Hersteller Typ
KKL TRS MS
Hersteller Artikel Nr.:
785301
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Gesamtlänge:
1260 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
6.000 kg


