DEHN - Kunststoffschraube m. Sterngriff u. Unterlegscheibe M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766105
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraube
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125988
Sonepar Artikelnummer
120164368
Hersteller Artikelnummer
766105
Hersteller Typ
KS SG BLS 8
Hersteller Artikel Nr.:
766105
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schraube
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
42 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90330090
Gewicht:
0.010 kg


