DEHN - Kunststoffsockel braun H 10mm D 35mm f. Leitungs- u. Stangenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 276017
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sockel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364126596
Sonepar Artikelnummer
120164253
Hersteller Artikelnummer
276017
Hersteller Typ
KS 35 14 B8.5 UVS BR
Hersteller Artikel Nr.:
276017
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sockel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


