DEHN - Kunststoffsockel grau H 10mm D 35mm f. Leitungs- u. Stangenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 276016
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sockel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364123373
Sonepar Artikelnummer
120164252
Hersteller Artikelnummer
276016
Hersteller Typ
KS 35 14 B8.5 UVS GR
Hersteller Artikel Nr.:
276016
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sockel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


