DEHN - Kupfer-Kabel-Erdungsbrücke H07V-K beidseitig mit Anschlussplatte M16 D 50mm L 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419061
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - M16
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Kupfer
Anschlussachse - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364439535
Sonepar Artikelnummer
120995695
Hersteller Artikelnummer
419061
Hersteller Typ
D BEB 6-FLEX / EBS 15-03-19
Hersteller Artikel Nr.:
419061
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
M16
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Kupfer
Anschlussachse:
500 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
50 mm
Anschlussfahne verzinkt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.530 kg


