DEHN - Kupfer-Kabel-Erdungsbrücke H07V-K beidseitig mit Lasche 80X30mm L 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419101
Werkstoff der Anschlusslasche - Kupfer
Anschlussachse - 500 mm
Anschlussfahne verzinkt - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364439603
Sonepar Artikelnummer
120995702
Hersteller Artikelnummer
419101
Hersteller Typ
D BEB 10-FLEX / EBS 15-03-19
Hersteller Artikel Nr.:
419101
Werkstoff der Anschlusslasche:
Kupfer
Anschlussachse:
500 mm
Anschlussfahne verzinkt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.337 kg


