DEHN - Kupfer-Kabel-Erdungsbrücke NYY-O beidseitig mit Lasche 80X30mm L 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419505
Werkstoff der Anschlusslasche - Kupfer
Anschlussachse - 800 mm
Anschlussfahne verzinkt - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364458437
Sonepar Artikelnummer
120995713
Hersteller Artikelnummer
419505
Hersteller Typ
D BEB 10 - L800 / EBS 15-03-19
Hersteller Artikel Nr.:
419505
Werkstoff der Anschlusslasche:
Kupfer
Anschlussachse:
800 mm
Anschlussfahne verzinkt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.120 kg


