DEHN - Kupfer-Kabel-Erdungsbrücke NYY-O mit Anschlussplatte M16 und Lasche 80X30mm L 700mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419501
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - M16
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Kupfer
Anschlussachse - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364458390
Sonepar Artikelnummer
120995709
Hersteller Artikelnummer
419501
Hersteller Typ
D BEB 5 - L700 / EBS 15-03-19
Hersteller Artikel Nr.:
419501
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
M16
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Kupfer
Anschlussachse:
700 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
50 mm
Anschlussfahne verzinkt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.980 kg


