DEHN - Kurzschließschiene 60x12mm E-Cu F20 Spindel Sechskant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VSJ3Y6N
Ausführung - Schiene
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 60 kA
Anschließteil phasenseitig - Klemmfestpunkt für Sammelschienen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364461994
Sonepar Artikelnummer
121117725
Hersteller Artikelnummer
VSJ3Y6N
Hersteller Typ
KSX SQ A MS VSJ3Y6N
Hersteller Artikel Nr.:
VSJ3Y6N
Ausführung:
Schiene
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
60 kA
Anschließteil phasenseitig:
Klemmfestpunkt für Sammelschienen
Anschließteil erdseitig:
Kugelkopfhaube 20 mm
Seilquerschnitt Erdseite:
50 mm²
Länge Erdseil:
2500 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
10.000 kg


