DEHN - LED-Beleuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766395
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Micro
ANSI - AAA
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364365988
Sonepar Artikelnummer
120744717
Hersteller Artikelnummer
766395
Hersteller Typ
LED DIGIK ISO
Hersteller Artikel Nr.:
766395
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
66.5 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Länge:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.067 kg


