DEHN - LED-Helmlampe für Elektriker-Schutzhelm ESH U mit 4 Schaltstufen, Schutzart IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785723
Lichtstrom - 115 lm
Geeignet für EVG - Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät - Nein
Filamentlampe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364360266
Sonepar Artikelnummer
120567225
Hersteller Artikelnummer
785723
Hersteller Typ
LED HL ESH
Hersteller Artikel Nr.:
785723
Lichtstrom:
115 lm
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
schwarz
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.148 kg


