DEHN - LED-Stablampe für Schutzschirme APS T AS ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785829
Lichtstrom - 60 lm
Geeignet für EVG - Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät - Nein
Filamentlampe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364459113
Sonepar Artikelnummer
121056134
Hersteller Artikelnummer
785829
Hersteller Typ
LED APS T AS
Hersteller Artikel Nr.:
785829
Lichtstrom:
60 lm
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Schutzart (IP):
IPX4
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.041 kg


